Aic2-inspectiecamera

Artikelnummer: 4933480738
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
    Producttype Inspectielamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933480738
    EAN/GTIN 4058546410230
    Nummer fabrikant 4933480738
    L-nummer L00800 4050

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Groot 4,3″ LCD-scherm biedt scherpe, heldere beelden en laat gebruikers objecten in detail zien
    • 180° digitale beeldrotatie voor eenvoudige aanpassing van het perspectief
    • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste omstandigheden op bouwplaatsen
    • Het grote 4,3-inch LCD-scherm biedt scherpe, heldere beelden en laat gebruikers objecten in detail zien
    • De kabel van 1,2 meter biedt een balans van flexibiliteit en sterkte voor rioollijn- en achter-de-muur-inspecties
    • 5 helderheidsniveaus zorgen voor optimale verlichting zonder schaduw of verblinding
    • 720 pixel cameraresolutie voor een uitstekende beeldkwaliteit
    • 3-traps zoom voor snel scherpstellen op relevante locaties
    • Digitale 180° beeldrotatie voor eenvoudige aanpassing van het perspectief
    • Gevoed door 4 AA-batterijen (inbegrepen)
    • IP67 camerakop en kabel zijn bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
    • Inclusief haak, magneet, spiegel en sanitaire bal bevestigingen voor extra flexibiliteit
    • 10 mm camerakop voor optimale toegang in krappe werkruimtes

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: 4 x AA
    • Batterij: Alkaline
    • Bijgeleverd: Draagtas
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,71 (4 x AA)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen