M18SIC60Sc-inspectieapparaat voor riolering 60 M

Artikelnummer: 4933480585
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933480585
EAN/GTIN 4058546408701
Nummer fabrikant 4933480585

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25 mm 1080 p HD camera met panning zoom
  • 12 LED's voor een betere verlichting van afvoeren
  • 60 m lange, 10 mm duwkabel voor een groot bereik met flexibiliteit om 90-graden bochten in 50 mm buizen te doorkruisen
  • Volledig gesloten trommelbehuizing minimaliseert vervuiling
  • Rubberen standaard om de trommel op de rug te parkeren
  • Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijker transport
  • Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opsporingsapparaten
  • Ingebouwde kabelzoeker om de duwkabel te lokaliseren
  • Ingebouwde TICK™ maakt gebruik van het ONE-KEY™ cloudgebaseerde inventarisatieplatform mogelijk, dat zowel locatie van apparatuur als diefstalpreventie ondersteunt
  • Standaard geleverd met 1 x 75 mm geleiderol en 1 x 100 mm geleiderol

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 16,6
  • Lader inbegrepen: Geen lader inbegrepen
  • Standaard uitrusting: Standaard geleverd met 1 x 75 mm geleiderol en 1 x 100 mm geleiderol