M12BCST-0 snoerloze kabelbinder

Artikelnummer: 4933480488
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
    Producttype Tacker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933480488
    EAN/GTIN 4058546407735
    Nummer fabrikant 4933480488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De nieuwe snoerloze nietmachine is twee keer zo snel als handmatig nieten
    • Het elimineert het meeste handmatige nieten van laagspanningskabels in hout
    • Beweegbare kabelgeleiders zorgen voor een correcte uitlijning van de kabel vóór de bevestiging voor een groot aantal kabelgrootten
    • Compacte en krachtige snoerloze tacker voor moeiteloos werken
    • Voorkomen van droogvuur als het magazijn leeg is
    • Krachtige tacker met het vermogen om 25 mm nieten in diverse materialen te laten zakken
    • Groot magazijn met 45 nietjes voor kortere insteltijden
    • LED-verlichting van het werkgebied
    • Zakt tot 1200 nietjes per lading met één REDLITHIUM™ 2.0 Ah batterijlading
    • Verstelbare riemclip
    • Hoogwaardige 4-polige borstelmotor, REDLITHIUM™ technologie en REDLINK™ elektronica voor superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
    • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: Geen batterij meegeleverd
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M12
    • Bouwtechnologie: Geborsteld
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
    • Charger meegeleverd: Geen lader meegeleverd
    • Voltage [V]: 12

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen