M18FHS20-552 snoerloze kettingzaag

Artikelnummer: 4933480118
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
Artikelnummer 4933480118
EAN/GTIN 4058546404031
Nummer fabrikant 4933480118
L-nummer L00800 3167

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking
  • Automatische kettingsmering voor hogere productiviteit
  • Gereedschapopslag voor combinatiesleutels
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE® borstelloze POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, looptijd en duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M18™ assortiment
  • De M18 FUEL™ snoerloze snoeizaag levert uitstekende prestaties en een hoog koppel voor het zagen van hardhout zonder haperen
  • Ontworpen om te voldoen aan de gebruikerseisen voor ergonomie, prestaties en duurzaamheid
  • Compact ontwerp voor betere controle en wendbaarheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Tot 180 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout met een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah batterij maken een hoge productiviteit mogelijk
  • De gemakkelijk toegankelijke kettingspanner maakt een snelle aanpassing van de kettingspanning mogelijk
  • De traploze snelheidsregeling geeft de gebruiker volledige controle over het vermogen

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB5.5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Bewegingstechnologie: Borstelloos
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3.. 1 (M18 HB5.5)
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1x 20 cm (8˝) zaagketting en zaagbladbeschermer en 1x combisleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen