Draadloze bladblazer M18F2BL-0

Artikelnummer: 4933479987
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
Producttype Bladblazer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479987
EAN/GTIN 4058546377816
Nummer fabrikant 4933479987
L-nummer L00800 3118

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 17 m³/min luchtstroom bij 233 km/u om bladeren, grind en puin te verwijderen
  • Hoog constant vermogen met een constante blaaskracht van 17,7 N over de gehele levensduur van de batterij
  • Beste controle door uitgebalanceerd ontwerp en ambidexter en variabele snelheidsregeling
  • Verwisselbare mondstukken om de luchtstroom voor verschillende toepassingen te optimaliseren
  • Vol gas in minder dan 1 seconde
  • Tweede handgreep voor betere hantering in krappe ruimtes
  • Variabele snelheidsregeling voor volledige controle over het vermogen
  • 2 x 18 volt batterijen voor uitstekende prestaties en looptijd
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van snoerloze technologieën
  • MILWAUKEE® borstelloze POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accusysteem: Compatibel met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Kenmerk:

  • Inbegrepen: geen batterijen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 HB8)
  • Inbegrepen lader: geen lader inbegrepen
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: kegelmondstuk, plat mondstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen