MXFPSC-0 draadloze trilafwerkbalk

Artikelnummer: 4933479771
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
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479771
EAN/GTIN 4058546375652
Nummer fabrikant 4933479771

Omschrijving

Omschrijving:

  • De MX FUEL™ trilbalk op accu is de ideale oplossing voor het bewerken van grotere oppervlakken, met benzineachtige prestaties zonder het gedoe met benzine
  • Vermogen om profielen tot 4,9 m te trekken
  • Start met drukknop - elimineert vertragingen en stilstandtijden die gepaard gaan met het starten met startkabels, zodat u de klus sneller kunt klaren zonder in te boeten op het vermogen en de looptijd die u verwacht
  • Borstelloze POWERSTATE®-motor levert 4,9 mbar vermogen bij 9.000 VPM met een variabele snelheidsregeling die u maximale controle geeft bij stijf en nat beton
  • Inklapbare handgrepen voor gemakkelijk transport op de bouwplaats en in het beton
  • Eenvoudig quick-connect profielsysteem met twee schroeven
  • Tot 2 uur accuduur met het 3,65 m profiel en de MXF CP203 accu
  • Systeemaccessoires en profielen zijn afzonderlijk verkrijgbaar
  • Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van accuprestaties
  • Dit gereedschap is ontworpen om benzine-, snoer- en persluchtvermogen te evenaren en te leveren zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-based tracking en voorraadbeheer platform voor uw gereedschap
  • ONE-KEY™ biedt ook vergrendeling op afstand van gereedschap
  • Trekkracht van 4,87 m bar
  • Geen hoofdpijn door de geur van benzine
  • 2 uur per lading met een profiel van 3,65 m
  • Geleverd met een 9/16˝-sleutel

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: MX FUEL
  • Technologie: Borstelloos
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 16,8 (MXF CP203)
  • Oplader meegeleverd: Geen oplader meegeleverd