Batterijlampje L4FL-301

Artikelnummer: 4933479763
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933479763
    EAN/GTIN 4058546375577
    Nummer fabrikant 4933479763
    L-nummer L00800 2109

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • TRUEVIEW - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 445 lumen
    • Twee geïntegreerde magneten en riemclip voor handsfree gebruik
    • Compact ontwerp voor gemakkelijk transport
    • Bestand tegen stof en spatwater (IP 54)
    • Schokbestendig lampglas
    • Batterij laadindicator
    • Laad uw batterij met de micro USB-kabel rechtstreeks in de schijnwerper of in een externe lader (netstekker niet meegeleverd)
    • Robuuste, gevlochten micro USB-kabel met metalen stekkers
    • Leveringsomvang: Micro-USB kabel

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: 1 x L4 B3
    • Batterij: Li-ion
    • Batterij type: REDLITHIUM; USB
    • Batterij capaciteit [Ah]: 3. 0
    • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 1
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Type technologie: TRUEVIEW
    • Door technologie: TRUEVIEW™
    • Geleverd: Blister
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
    • Gewicht met batterij: 0,20
    • Oplader meegeleverd: USB-kabel
    • Cradle beschikbaar: Ja
    • Productvariant: L4 FL-301
    • Voltage [V]: 4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen