M12FDSS-0B snoerloze brandstofslijpmachine

Artikelnummer: 4933479680
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479680
EAN/GTIN 4058546374747
Nummer fabrikant 4933479680
L-nummer L00800 3133

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte detailschuurmachine met een penta vormige schuurzool voor compromisloze toegang tot alle hoeken
  • Vier snelheidsstanden maken het mogelijk de juiste snelheid voor verschillende materiaalsoorten in te stellen
  • Geringe trillingen met slechts 4,3 m/s²
  • De meegeleverde sponsschijf optimaliseert het gereedschap voor profielen en contouren en verhoogt de precisie en materiaalafname
  • De klittenbandverbinding maakt een snelle wisseling tussen verschillende korrelgroottes mogelijk
  • LED verlicht uw werkgebied voor een betere zichtbaarheid
  • Het DNA van ons Fuel™ platform bepaalt de balans van snoerloze technologieën
  • Milwaukee®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ technologie en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
  • Compatibel met alle Milwaukee® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Bestechnologie: Borstelloos
  • Meegeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Spindelsnelheid [min_1]: 0-8.000/ 0-10.000/ 0-12.000/ 0-14.000
  • Schuurzoolgrootte [mm]: 88,8 x 63,5
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen