M12 bswp-601 snoerloze transferpomp

Artikelnummer: 4933479640
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
Artikelnummer 4933479640
EAN/GTIN 4058546374341
Nummer fabrikant 4933479640
L-nummer L00800 2382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uniek HYDROPASS™-filtersysteem voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat om op elk moment water te pompen, ongeacht vuildeeltjes
  • Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1x M12™ 6.0 Ah batterij, perfect voor het leegpompen van sloten, goten, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen
  • Waterdicht tot 85 cm, stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk grote plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 4,5 m
  • 3/4˝ BSPT-schroefdraad voor aansluiting van 19 mm (binnendiameter) slangen
  • Deze doorvoerpomp is alleen geschikt voor wit, grijs en zwart water
  • Batterij laadindicator
  • 4-polige borstelmotor van hoge kwaliteit, REDLITHIUM™ batterij en REDLINK™ elektronica leveren het vermogen, de looptijd en de duurzaamheid die u nodig hebt
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M12™ productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 1 x M12 B6
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 6,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Batterijtechnologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1. 5
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Voltage [V]: 12