M12FNB16-0X batterijniBBLer

Artikelnummer: 4933479618
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
    Producttype Knabbelschaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933479618
    EAN/GTIN 4058546374129
    Nummer fabrikant 4933479618
    L-nummer L00800 3899

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Variabele snelheid - maximale doorvoer voor elk materiaal
    • Wisselen van snijrichting zonder gereedschap
    • Opvangzak voor een schone werkplek
    • Eerste 12 V accu knabbelschaar met max
    • snijcapaciteit in zacht staal: 1,6 mm, in roestvrij staal: 0,7 mm, in aluminium: 2,1 mm
    • Met een gewicht van slechts 1,6 kg (incl
    • 6,0 Ah accu) is dit de lichtste accuknabbelschaar op de markt en overtreft hij de prestaties van vergelijkbare 18 V knabbelscharen
    • De 5-traps snelheidsregeling biedt maximale controle voor elk materiaal
    • Ideaal voor het bewerken van roestvrij staal en aluminium
    • Auto-control startfunctie die langzaam start en oploopt tot volle snelheid wanneer het gereedschap voelt dat de gebruiker gaat snijden
    • Gereedschapsloze verandering van snijrichting in stappen van 90°
    • Gereedschaploos wisselen van stempel en matrijs
    • Opvangzak voor een schone werkplek
    • LED-verlichting van het werkgebied voor een betere zichtbaarheid
    • Geïntegreerde riemclip en gat voor het vasthouden van gereedschap
    • Het DNA van ons Fuel™ platform bepaalt de balans van snoerloze technologieën
    • MILWAUKEE®'s borstelloze PowerState™ motor, Redlithium™ accu en Redlink Plus™ elektronica leveren superieure prestaties, looptijd en duurzaamheid
    • Compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M12
    • Met technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Snijbreedte [mm]: 5
    • Spanning [V]: 12
    • Standaard uitrusting: Matrijs, pons, matrijshouder, opvangzak

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen