M18FCVN24-0 brandstof snoerloze betonvibrator

Artikelnummer: 4933479599
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479599
EAN/GTIN 4058546373931
Nummer fabrikant 4933479599

Omschrijving

Omschrijving:

  • M18 FUEL™ snoerloze betontrilnaald voor betonconsolidatie met compact ontwerp
  • Schachtlengte 1,2 m aanbevolen voor funderingen of klein vlak werk (M18 FCVN12)
  • Schachtlengte 2,4 m aanbevolen voor muren of kolommen (M18 FCVN24)
  • 25 mm² kopontwerp en 12.500 VPM voor betere consolidatieprestaties
  • Variabele snelheid voor ideale aanpassing aan elk materiaal en bekistingsformaat
  • Ophanghaak wanneer het werktuig niet in gebruik is, voor bevestiging aan de bekisting of steiger
  • Licht van gewicht voor comfortabel gebruik en gemakkelijk vervoer ter plaatse
  • Vermogen om tot een vrachtwagenlading beton (8 m³) te consolideren met één M18™ 5,5 Ah accu
  • Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en biedt meer vermogen en een langere werktijd
  • Deze gereedschappen zijn ontworpen voor een maximale samenwerking met HIGH OUTPUT™ batterijen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Bouwtechnologie: Borstelloos
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5.5)
  • Oplader meegeleverd: Geen lader meegeleverd