M18 F2LM53-122 draadloze brandstofmaaier

Artikelnummer: 4933479585
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933479585
EAN/GTIN 4058546373795
Nummer fabrikant 4933479585

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het ontwerp van een stalen dek en mes van 53 cm in combinatie met de M18-brandstoftechnologie staat garant voor eersteklas snijkwaliteit
  • Direct starten in hoog gras, uitstekende prestaties en startkoppel voor veeleisende toepassingen
  • 3-in-1-functie voor mulchen, vangen of zijwaarts uitwerpen
  • Automatische afstelling van de bladsnelheid op het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
  • Instelbare 5-traps wielaandrijving levert tot 6.4 km/u snijsnelheid
  • De actieve snelheidsregeling zorgt voor ultieme controle door de gebruiker
  • Gevoed door 2 x 18 V batterijen voor uitstekende prestaties
  • Snijdt oppervlakken tot 2000 m met een enkele lading van 2 x M18 ACCU-eenheden MET HOOG vermogen van 12.0 Ah
  • Koplampen en zijkoplampen voor verlichting van 180° voor een betere perceptie en precisie
  • 7 verschillende hoogte-instellingen van 2.5 - 10 cm voor een verscheidenheid aan grastypen
  • Opvouwbare handgrepen en opklapbare opbergmogelijkheden voor eenvoudig en compact transport
  • Inclusief mulch-kit, zak van 70 liter en uitwerpen aan de zijkant
  • HET SYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw prestatieniveau
  • Meer prestaties en runtime voor een compromisloze implementatie van accugereedschap onderweg
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Bedrijfstechniek: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 38. 5 (2 x M18 HB12)
  • Oplader meegeleverd: M18 DFC
  • Voltage [V]: 2 x 18
  • Standaard uitrusting: mulcher, 70-liter zak, afvoer aan achterzijde

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen