M18FPXP-H10502C batterij-Uitbreidingsunit

Artikelnummer: 4933479437
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479437
EAN/GTIN 4058546372316
Nummer fabrikant 4933479437

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit product is niet verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland..

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit: M18
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/accupacks: 2
  • Type accu's/accupacks: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 6,7 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 6,7
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Productvariant: M18 FPXP-H10502C
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen