M12CLL4P-0C cross-line laser

Artikelnummer: 4933479202
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
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933479202
EAN/GTIN 4058546369965
Nummer fabrikant 4933479202

Omschrijving

Omschrijving:

  • De M12™ groene kruislijnlaser met vier schietloodpunten biedt alles-in-één functionaliteit voor horizontaal nivelleren, verticaal uitlijnen en schietloodpuntoverdracht van vloer naar plafond
  • Hoge intensiteit groene laserstralen zorgen voor een werkbereik van 38 m en tot 100 m met één ontvanger
  • De hele dag werktijd van meer dan 9 uur met een M12 B3 batterij
  • Pendelsysteem met 3 standen: handmatige stand voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende stand die niet-vlakke omstandigheden compenseert met een zelfnivelleringsbereik van 4°, en pendelslotstand om onderdelen tijdens het transport te beschermen
  • Geïntegreerde magnetische bevestiging met aan de achterzijde gemonteerde versterkte zeldzame-aardmagneten, ¼″ en ⅝″ statiefschroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen studs, houten studs en statief mogelijk
  • Met de houder kan de laser ook 360° rond het schietlood worden bevestigd, met ingebouwde fijnafstelling voor snellere punt-tot-punt uitlijning
  • Geschikt voor locaties met beschermingsgraad IP 54, bestand tegen een val tot 1 m
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M12™ productreeks
  • Geleverd met 1 x laserdoelplaat en 1 x ophanging

Kenmerk:

  • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B3)
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 1 x laserdoelplaat en 1 x ophanging

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen