MsuV280-onderframe voor kruiszagen

Artikelnummer: 4933478992
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Staander

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478992
    EAN/GTIN 4058546362744
    Nummer fabrikant 4933478992
    L-nummer L00800 1903

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dankzij een eenvoudige voetpedaalvergrendeling en een hefpunt kan het onderstel snel worden opgezet met een zaagmachine voor verstek en hakwerk eraan vast
    • De universele klembeugel is compatibel met alle MILWAUKEE verstekzagen
    • Met één handgreep verstelbare werkstuksteun voor betere hantering van lang materiaal
    • Tot 2,8 m tafellengte voor lange materialen
    • Robuuste en stabiele constructie, tot 136 kg draagvermogen
    • Geïntegreerd opbergvak
    • Rubberen transportwielen voor gemakkelijk en handig transport
    • Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen en vervoeren

    Kenmerk:

    • Geleverd: in doos
    • Gewicht [kg]: 27,0
    • Lengte [mm]: 1320
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen