MXFDH2528H-0 MXF snoerloze sloophamer

Artikelnummer: 4933478985
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478985
EAN/GTIN 4058546362676
Nummer fabrikant 4933478985

Omschrijving

Omschrijving:

  • Probleemloos gebruik dankzij de aandrijving van de accu, geen kabel of benzine nodig
  • Lage trillingsniveaus dankzij de behuizing die is losgekoppeld van het botsingsmechanisme
  • Handgreep aan de voorzijde voor eenvoudig transport
  • De eerste 28 mm zeskantige accuschakelaar die vergelijkbare prestaties levert als benzine, kabel of perslucht
  • De hamer levert 64 joule-slagenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
  • De behuizing met anti-vibratietechnologie, die is losgekoppeld van het botsingsmechanisme, stelt de gebruiker in staat de hele dag te werken
  • Lage trillingsniveaus van 5.17 m/s maken een continue activiteit van meer dan 7 uur mogelijk
  • Snel materiaal verwijderen met 1300 slagen per minuut - maximale productiviteit in alle toepassingen
  • Verwijdering van 2 ton beton of vertrek van een sleuf van 12 m (20 cm diep en 30 cm breed) met een MXF XC406-batterijlading
  • De standtijd is vergelijkbaar met die van een bekabeld apparaat en onderhoudsvriendelijk dankzij het geïntegreerde servicedisplay, dat elke 40 uur informeert dat er smeermiddel moet worden toegevoegd
  • Op basis van de sterke punten van de brandstoftechnologie bereikt MX Fuel een nieuw niveau van accuprestaties
  • De machines in deze prestatieklasse moeten worden gebruikt voor taken die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtapparatuur
  • De nieuwe batterijtechnologie maakt ook geschikt werk mogelijk waar dit voorheen alleen mogelijk was met beperkte of hoge uitgaven
  • De machines op het MX-brandstofplatform bieden het volledige comfort van accutechnologie en redu
  • EÉN belangrijk tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd platform voor tracking en asset management voor uw tools
  • MET ÉÉN toets kunt u ook het gereedschap op afstand vergrendelen
  • MXF DHT-trolley, afzonderlijk verkrijgbaar, met opslagcapaciteit voor maximaal 4 beitel, lader en accu en bandhouder voor verbeterd transport
  • Wordt geleverd met 1 x 28 mm beitel met zeskantige punt (4932459774), 1 x 28 mm zeskantige beitel (4932459775)

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: MX FUEL
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 29,6 (MXF XC406)
  • Gewicht met batterij: 29. 6
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 64
  • Productvariant: MXF DH2528H-0
  • Effenergie [EPTA] [J]: 64
  • Standaard uitrusting: 1 x 28 mm spitse beitel (4932459774), 1 x 28 mm platte beitel (4932459775)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen