M18ONEFH-0 snoerloze combi hammer

Artikelnummer: 4933478895
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478895
EAN/GTIN 4058546361778
Nummer fabrikant 4933478895
L-nummer L00800 3039
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig boren met weinig trillingen
  • Safe hamer door MIDDEL VAN AUTOSTOP-technologie
  • EÉN belangrijke technologie voor het lokaliseren en beheren van het gereedschap
  • Snel boren door de perfecte balans tussen boorsnelheid, slagen per minuut en de juiste prestaties in Joule
  • Het krachtige slagmechanisme levert 2.5 joule impact-energie bij lage vibraties van 12.9 m/s
  • Boort tot 125 10 x 50 mm gaten met een M18-BATTERIJ MET HOOG vermogen van 5.5 Ah
  • 4-modusbediening: hamers, alleen hameren, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
  • EÉN belangrijk tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd platform voor tracking en asset management voor uw tools
  • MET ÉÉN toets kunt u ook het gereedschap op afstand vergrendelen
  • Volledig metalen transmissiehuis - optimale passing van de tandwielen voor een langere standtijd
  • AUTOSTOP schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen
  • Speciaal afzuigsysteem voor een uitstekend stofbeheer en een schone werkomgeving (afzonderlijk verkrijgbaar: M18 FCDDEXL EN M18 FDDEXL)
  • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
  • HET GEREEDSCHAPSYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw niveau, wat verbeterde prestaties en een langere looptijd biedt
  • Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met ACCU'S MET EEN HOOG vermogen te maximaliseren
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M18
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/batterijen: 0
  • Type batterijen/batterijen: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Boordiameter voor beton: 26
  • Boordiameter voor hout: 28
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Per technologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 1330
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 3. 2
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Gewicht met accu: 4,3
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. enkelvoudige slagenergie: 2,5
  • Max. Slagsnelheid [min_1]: 0 - 4800
  • Productvariant: M18 ONEFH-0
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Handgreep, dieptemeter, tandwielvet

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen