Batterijpolijstmachine M18FROP21-0X

Artikelnummer: 4933478836
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Polijster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478836
EAN/GTIN 4058546361181
Nummer fabrikant 4933478836
L-nummer L00800 3881

Omschrijving

Omschrijving:

  • 8-traps snelheidsregeling voor maximale controle en de beste polijstresultaten
  • 90° gedraaide batterijlade
  • Grote ergonomische voorhandgreep
  • Biedt vergelijkbare prestaties als excentrische polijstmachines met snoer voor zowel polijsten als zware correctiewerkzaamheden
  • 8-staps snelheidsregeling voor maximale controle en de beste polijstresultaten
  • 21 mm orbitale functie voor snel en efficiënt polijsten en een hologramvrij polijstresultaat
  • Grote ergonomische voorhandgreep voor eenvoudig en comfortabel gebruik, vooral bij verticaal werken
  • Lock-on functie voor comfortabel en minder inspannend gebruik tijdens langdurig polijsten
  • Batterijlade 90° gedraaid met een afstand van meer dan 50 mm om contactpunten met de lak te vermijden en het gereedschap horizontaal of verticaal op te bergen
  • Line-lock-out functie om automatische start te voorkomen
  • Afneembare stofkap voorkomt het binnendringen van vuil en verlengt de levensduur van de motor
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert maximaal vermogen en combineert drie centrale bouwstenen - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ batterij en de REDLINK PLUS™ elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we de hoogste prestaties met de grootst mogelijke duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Nullastsnelheid [min_1]: 2400 - 4500
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 150 mm polijstschijf, stoffilter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen