IRPL250 werklamp accu

Artikelnummer: 4933478705
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
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478705
    EAN/GTIN 4058546348984
    Nummer fabrikant 4933478705
    L-nummer L00800 2221

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • TRUEVIEW - zeer efficiënte verlichtingsoplossing met 250 lumen en een reikwijdte tot 100 m
    • Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling tot 2 m (beschermingsklasse IP 67)
    • De laserpointer biedt de nauwkeurigheid die nodig is voor communicatie op de bouwplaats
    • Beschermde bijtzone
    • Twee standen voor optimale helderheid en brandduur
    • Laad de interne batterij van Milwaukee Rechargeable gemakkelijk op met een micro USB-kabel via een USB-voedingsbron of stopcontact (stekker niet meegeleverd)
    • Het lampje knippert om aan te geven dat de batterij bijna leeg is
    • Verstelbare / verwijderbare clip voor optimale bevestiging
    • Robuuste, gevlochten micro USB-kabel met metalen stekkers
    • USB-kabel inbegrepen

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: Oplaadbaar
    • Batterij: Li-ion
    • Aantal batterijen/oplaadbaar: 1
    • Type batterijen/oplaadbaar: Li-ion
    • Type technologie: TRUEVIEW
    • Met technologie: TRUEVIEW™
    • Geleverd: Blister
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,06 (met batterij inbegrepen)
    • Gewicht met batterij: 0,06
    • Oplader inbegrepen: USB-kabel
    • Cradle inbegrepen: Ja
    • Productvariant: IR PL250
    • Voltage [V]: 4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen