M18FSAG125x-0 snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933478701
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478701
EAN/GTIN 4058546348946
Nummer fabrikant 4933478701
L-nummer L00800 1534

Omschrijving

Omschrijving:

  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
  • Het verwisselbare stofscherm voorkomt dat er vuil binnendringt en verlengt de levensduur van de machine
  • Gereedschapvrije afstelling van de beschermkap maakt een grote snijcapaciteit mogelijk
  • Bekabelde voeding vergelijkbaar met een haakse slijper van 1200 W
  • Lagere transmissiegrootte en een lagere winkelhaak van de batterijhouder - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
  • Anti-vibratie handgreep aan de zijkant voor lage vibratie
  • FIXTEC™ snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
  • Slim Grip-ontwerp
  • Het verwisselbare stofscherm voorkomt dat er vuil binnendringt en verlengt de levensduur van de machine
  • 125 mm afstelling van de beschermkap zonder gereedschap maakt een grote snijcapaciteit mogelijk
  • Herstartbeveiliging voor een hoge gebruikersbeveiliging
  • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 8500
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 7 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 2,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Snelheid [min_1]: 8500
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: M18 FSAG125X-0
  • Diameter van de schijf [mm]: 125
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: Vervangbare stofkap, beschermkap, anti-vibratie zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, snelsluiting

Geschikte producten

Accessoires