M18FIW2F38-0X draadloze compacte slagmoersleutel 3/8″ veerring

Artikelnummer: 4933478650
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478650
    EAN/GTIN 4058546348434
    Nummer fabrikant 4933478650
    L-nummer L00800 1175

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verlichting met drie LED's
    • Compact ontwerp met slechts 124 mm lengte
    • Kracht voor M18 schroeven
    • Compacte snoerloze slagmoersleutel die toegang biedt in krappe ruimtes en een bevestigingskoppel van 339 Nm
    • Compact ontwerp met 124 mm totale lengte
    • DRIVE CONTROL® maakt het mogelijk snel te schakelen tussen 4 versnellingsniveaus met verschillende snelheids- en koppelinstellingen
    • Nauwkeurig werken, helpt schade aan schroef en materiaal te voorkomen, voor maximaal vermogen en de zwaarste toepassingen en voor slim werken; het gereedschap schakelt automatisch uit zodra de schroefverbinding is gemaakt
    • Automatische uitschakelcontrole past niet meer dan 34 Nm koppel toe bij het vastzetten met de hand om overmatig vastdraaien te voorkomen
    • Drie LED's zorgen voor een optimale verlichting van het werkgebied
    • 3/8 vierkante borgring
    • Metalen riemclip
    • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen leveren krachtige prestaties, een hoge duurzaamheid en een lange levensduur van de batterij in zware toepassingen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/accupacks: 0
    • Type batterijen/accupacks: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Gewicht met accupack: 1,8
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Idle snelheid [min_1]: 0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
    • Max. Koppel [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
    • max. stationair toerental (1e versnelling): 800
    • max. stationair toerental (2e versnelling): 1650
    • max. stationair toerental (3e versnelling): 2400
    • max. stationair toerental (4e versnelling): 1000
    • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
    • min. Toerental: 0
    • Productvariant: M18 FIW2F38-0X
    • toerental [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
    • spanning [V]: 18

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen