M12PL-201C batterijvolgapparaat

Artikelnummer: 4933478615
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
Artikelnummer 4933478615
EAN/GTIN 4058546348083
Nummer fabrikant 4933478615

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4,3″ LDC-kleurenscherm met verlichte toetsen
  • Actieve loodindicatoren
  • Afgesloten batterijvak voor IP65-bescherming
  • Batterijzoeker: 2 omnidirectionele antennes die sondes kunnen lokaliseren en stroomvoerende draden kunnen volgen - allemaal zonder storend signaal
  • Batterijzoeker haalt tot 13 uur runtime met een M12® 2.0Ah oplaadbare batterij, dus u hoeft geen batterijen te verwisselen
  • 4,3-inch LCD-kleurenscherm met verlichte toetsen voor betere zichtbaarheid
  • Actieve richtingaanwijzers: Pijl-icoon wijst in de richting van de sonde en kompasindicator leidt het pad van de stroomvoerende lijn
  • Gesloten batterijcompartiment voor IP65 bescherming
  • ONE-KEY® biedt toegang tot een cloud-gebaseerde inventarisatie-oplossing die de locatie van het apparaat en diefstalpreventie ondersteunt
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 1 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/batterijen: 1
  • Type batterijen/batterijen: Li-ion
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 2,6
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Productvariant: M12 PL-201C
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 1 x USB-kabel