Draadloze brandstofkraan M18FPT2-0C

Artikelnummer: 4933478596
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
Producttype Radiaalpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478596
EAN/GTIN 4058546347895
Nummer fabrikant 4933478596
L-nummer L00800 2239

Omschrijving

Omschrijving:

  • AUTO-STOP® technologie detecteert wanneer de buis buigt en schakelt het gereedschap uit voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Dankzij de tweehandige handgreep is het niet nodig om de gereedschapskop voor of tijdens de bewerking handmatig in te schakelen
  • ONE-KEY® compatibel
  • De eerste 18V 2″ draadsnijmachine ter wereld die compatibel is met concurrerende spankoppen op de markt
  • Snijdt schroefdraad in buizen van 1/8 tot 2
  • De eerste kraan ter wereld met AUTO-STOP® technologie, die voelt wanneer de buis buigt en het gereedschap uitschakelt voor maximale bescherming van de gebruiker
  • Compatibel met Ridgid 12-R, met adapterset FPT2AK-RI ook met Ridgid 11-R, met adapterset FPT2AK-RE ook met Rems Quick Change, met adapterset FPT2AK-RO ook met Rothenberger SUPER CUT
  • Verschillende toerentalniveaus voor optimale zaag- en toerentalresultaten
  • 1e trap 0-29 (min-11) geschikt voor 1-1/4 - 2 2e trap 0-41 (min-11) geschikt voor 1/8 - 1
  • Batterijduur voor de hele werkdag
  • Met één acculading van een M18® 12,0 Ah accu, kunt u meer dan 25 2 of meer dan 60 1/2 draadsnijden
  • De tweehandige handgreep maakt handmatig ingrijpen in de gereedschapskop voor of tijdens de bewerking overbodig
  • Met vier exclusieve Milwaukee technologieën: de borstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® accupack, REDLINK PLUS® elektronica en ONE-KEY® - voor maximaal vermogen, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accuplatform: compatibel met alle MILWAUKEE™ M18® accu's

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Gewicht met accupack: 11,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 29
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 41
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • Productvariant: M18 FPT2-0C
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x handgreep

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen