IRHL450-batterijlampje

Artikelnummer: 4933478587
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
    Producttype Hoofdlamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478587
    EAN/GTIN 4058546347802
    Nummer fabrikant 4933478587
    L-nummer L00800 2010

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • GETROUW BEELD; Lichtoplossing met 450 lumen en een bereik tot 100 m Flood-modus, point-modus en point-/floodlight-modus maken een optimale instelling van het lichtbereik en de intensiteit en tot 16 uur brandduur mogelijk Geïntegreerde REDLITHIUM; USB-batterij kan worden opgeladen met een powerbank of een andere stroombron (netadapter niet beschikbaar) Oplaadindicator maakt een snelle controle van de batterijlading mogelijk Robuuste, gevlochten micro-USB-kabel met metalen pluggen USB-kabel meegeleverd 4 bevestigingsclips voor bevestiging aan helmen en verstelbare riem met rubberen grip Afneembare magnetische lampkopbevestiging voor handsfree gebruik en opslag, stofdicht en spatwater (beschermingsklasse IP 54)

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Oplaadbaar
    • Batterij: Li-ion
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Door technologie: TRUEVIEW™
    • Geleverd: Blister
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,12 (met incl. accu)
    • Gewicht met accu: 0,12
    • Inbegrepen oplader: USB-kabel
    • Productvariant: IR HL450
    • Voltage [V]: 4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen