M12FBS64-0C snoerloze zaag voor brandstof

Artikelnummer: 4933478440
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478440
EAN/GTIN 4058546346317
Nummer fabrikant 4933478440

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerde zaagbladkap beschermt gebruikers tegen verwondingen door toegang tot het zaagblad te verhinderen - gereedschapsloze wisseling in enkele seconden
  • Variabele toerentalregelaar voor snelle en eenvoudige snelheidsaanpassingen
  • Gereedschapsloze zaagbladvergrendeling voor snelle en eenvoudige zaagbladwissel
  • 12V lintzaag met 64 mm zaagcapaciteit
  • Compact, lichtgewicht ontwerp, speciaal voor zagen met één hand boven het hoofd in bestaande installaties en kleine ruimtes
  • Variabele snelheidstrekker voor snelle en eenvoudige snelheidsaanpassingen
  • Geïntegreerde mesafdekking beschermt de gebruiker tegen verwondingen, door de toegang tot het mes te verhinderen - wisselen zonder gereedschap in enkele seconden
  • Vergrendeling van het mes zonder gereedschap voor een snelle en eenvoudige meswissel
  • Twee-stappen trekker, om te voorkomen dat de trekker per ongeluk wordt ingedrukt
  • Vergrendelbare verstelbare schoen
  • Metalen haak voor eenvoudige en veilige ophanging van het gereedschap
  • Geïntegreerd LED-licht voor taakverlichting
  • De nieuwste generatie POWERSTATE® borstelloze motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen zorgen voor krachtige prestaties, een lange levensduur en een lange levensduur van de batterij in zware toepassingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 174
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Gewicht met accu: 3,2
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Idle snelheid [min_1]: 0-174
  • Productvariant: M12 FBS64-0C
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.