M18ONEBLHPT-302C snoerloos persgereedschap voor V-SET

Artikelnummer: 4933478308
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478308
    EAN/GTIN 4058546344993
    Nummer fabrikant 4933478308
    L-nummer L00800 2037

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • ONE-KEY® Technology
    • Eenhandsbediening
    • FORCE LOGIC® Accu Press Indicator
    • De compacte borstelloze motor in FORCE LOGIC® krimptangen zorgt voor snelle verbindingen en een lange levensduur
    • FORCE LOGIC® Accu Press Indicator geeft visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
    • Eenhandsbediening voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
    • ONE-KEY® Tool Tracker & Security maakt het ook mogelijk om, o.a
    • om de laatst bekende positie van uw gereedschap weer te geven
    • Bewaart elke druk
    • ONE-KEY® technologie ondersteunt het genereren van rapporten
    • Systeemcommunicatie tussen gereedschap en batterij
    • Het persproces start pas als er voldoende batterijcapaciteit is voor het volledige persproces
    • Maakt het mogelijk om systemen tot 108 mm metalen buizen en 110 mm composiet buizen te persen
    • Universele persbekhouder voor de persbekken op de markt
    • De REDLINK® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een lange levensduur en duurzaamheid
    • Batterijlaadindicator en geïntegreerd LED-lampje
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: 2 x M18 HB3
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
    • Batterijsysteem: M18
    • Type batterijen/accu's: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Bijgeleverd: Draagtas
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
    • Gewicht met accu: 2,9
    • Inbegrepen oplader: M12-18 FC
    • Productvariant: M18 ONEBLHPT-302C V-SET
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: 3 x V-bekken (15/22/28 mm)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen