Draadloze M12AF-0-Ventilator

Artikelnummer: 4933478228
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
Artikelnummer 4933478228
EAN/GTIN 4058546344054
Nummer fabrikant 4933478228
L-nummer L00800 3221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drie snelheidsinstellingen met een maximale luchtsnelheid van 22,53 km/u per minuut
  • Bladdiameter van 150 mm produceert een maximale luchtstroomsnelheid van 680 m/min
  • Kop kan 360° verticaal worden gedraaid
  • Meerdere ophang- en bevestigingsmogelijkheden dankzij geïntegreerde magneten, ophanggaten en haken
  • Twee uur looptijd op de hoogste stand met een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterij
  • Lichtgewicht en compact ontwerp voor eenvoudig manoeuvreren in krappe ruimtes
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE® M12™ assortiment

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M12
  • Batterijtechnologie: Geborsteld
  • Geleverd: In doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Oplader meegeleverd: Geen lader meegeleverd
  • Voltage [V]: 12