Draadloze nailer M18FN16GA-202X

Artikelnummer: 4933478092
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478092
EAN/GTIN 4058546340254
Nummer fabrikant 4933478092
L-nummer L00800 2252

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige nageldriver met de kracht om nagels in hardhout te spoelen
  • Snelle opnamevolgorde dankzij de „Ready-to-Fire˝-technologie
  • Geen gaspatronen en weinig onderhoud nodig, ontworpen voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan betrouwbaarheid en duurzaamheid
  • Een kleiner nagelgat zorgt voor een schoon oppervlak
  • Verschillende hulpstukken voor ideale resultaten in verschillende toepassingen
  • De machine heeft alleen een smal contactpunt nodig om te triggeren, zodat spijkers ook in Spits winkelhaak kunnen worden geplaatst
  • Gereedschapsloze diepte-instelling voor nauwkeurig werken
  • Preventie van droogschieten met leeg magazijn
  • Tot 1200 nagels per batterijlading van 2.0 Ah voor een hoge productiviteit
  • Eenvoudige toegang voor het eenvoudig verwijderen van vastzittende nagels in het ontstekingskanaal
  • Led-verlichting van het werkgebied
  • 3 exclusieve MILWAUKEE®-technologieën: Borstelloze POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batterij en REDLINK plus™-elektronica die uitstekende prestaties, duurzaamheid en duurzaamheid op het werkterrein leveren
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit: M18
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B2)
  • Gewicht met accupack: 3,3
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Productvariant: M18 FN16GA-202X
  • Voltage [V]: 18