M18BLlt-0 snoerloze gazontrimmer zonder borstel

Artikelnummer: 4933472218
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4933472218
EAN/GTIN 4058546326142
Nummer fabrikant 4933472218
L-nummer L00800 1550

Omschrijving

Omschrijving:

  • De borstelloze M18® grastrimmer bereikt het volledige vermogen in minder dan een seconde, waardoor hij dichte begroeiing kan verwijderen
  • Tot 4.600 min-11 in de eerste versnelling en tot 6
  • 200 min-11 in de tweede versnelling
  • Twee versnellingen met variabele snelheidsschakelaar maken keuze mogelijk tussen maximaal vermogen of maximale looptijd
  • Instelbare maaibreedte van 35 cm - 40 cm
  • Tot één uur looptijd met één M18®HIGH OUTPUT® 8,0 Ah acculading
  • Eenvoudige schroefdraadkopwissel en verstelbare tweehandgreep voor maximaal comfort tijdens en buiten gebruik
  • Bromloze motor voor maximale efficiëntie met lange looptijd
  • REDLINK® overbelastingsbeveiliging in gereedschap en accu voor maximale levensduur
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Borstelloos
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 5. 3 (M18 HB8)
  • Gewicht met accu: 5,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Productvariant: M18 BLLT-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: 1 x pen, 1 x T30 Torx sleutel, 1 x trimmerdraad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen