M18FCSG66-0 snoerloze cirkelzaag

Artikelnummer: 4933472163
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933472163
EAN/GTIN 4058546325596
Nummer fabrikant 4933472163
L-nummer L00800 631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met MILWAUKEE™ geleiderail (apart verkrijgbaar)
  • Metalen haak voor eenvoudig en veilig ophangen van het gereedschap
  • Inclusief adapter past op alle MILWAUKEE™ stofzuigers
  • De snoerloze handcirkelzaag levert hetzelfde vermogen als een gelijkwaardig gereedschap met snoer - tot 750 zaagsneden in 90 x 45 mm zacht hout op één 12.0 Ah acculading
  • 190 mm zaagblad met een max
  • Zaagdiepte van 66 mm maakt zagen van 3 gestapelde OSB platen tegelijk mogelijk
  • Compatibel met MILWAUKEE™ geleiderail (apart verkrijgbaar) voor rechte, zuivere snedes
  • Metalen haak voor eenvoudige en veilige ophanging van het gereedschap
  • De meegeleverde adapter past op alle MILWAUKEE™ stofzuigers
  • Grade snedes tot 56°
  • LED-verlichting
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor met meer koper en sterkere magneten dan het vorige model
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter [mm]: 30
  • Bedrijfstechniek: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 5800
  • Diameter zaagblad: 190
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5.. 6 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 5. 6
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5800
  • Productvariant: M18 FCSG66-0
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Zaagblad, kloofafscherming, afzuigadapter, sleutel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen