M12FPXP-I10202C accu-Uitbreidingsunit

Artikelnummer: 4933472020
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
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933472020
EAN/GTIN 4058546324162
Nummer fabrikant 4933472020
L-nummer L00800 4151

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit product is niet verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Bedrijfstechnologie: Brandstof
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Voltage [V]: 12