Digitaal waterpas 120 cm.

Artikelnummer: 4933471979
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471979
EAN/GTIN 4058546298784
Nummer fabrikant 4933471979
L-nummer L00800 3784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevoed door REDLITHIUM® 4 V batterij
  • Dynamisch display toont grafische weergave als doelwaarde wordt benaderd
  • Auto modus: digitaal display past zich automatisch aan omgevingslicht aan
  • PINPOINT meettechnologie maakt meerdere informatieniveaus mogelijk: numeriek, grafisch, kleur en hoorbaar voor hoog gebruikscomfort
  • PIN modus stelt de gebruiker in staat om een referentiehoek binnen 360° in te stellen voor het nemen en overbrengen van een hoekmeting
  • Aangedreven door REDLITHIUM® 4 V batterij die kan worden opgeladen met micro USB kabel
  • Tot 2x hogere nauwkeurigheid
  • Kort instelmenu voor snelle selectie van maateenheid, gevoeligheid, tolerantie, vermogen en taal
  • De tolerantie kan worden ingesteld op fijn, standaard en grof
  • Beschermingsgraad IP65
  • De meetnauwkeurigheid is 0,03° bij 0° en 90° en 0,10° van 1° tot 89°
  • Duurzame metalen ophangmogelijkheid voor eenvoudig opbergen

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: REDLITHIUM™ USB
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: Digitale waterpas 120cm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen