Draadloze hydraulische pomp M18HUP700-121

Artikelnummer: 4933471813
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
Accuspanning 18 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471813
EAN/GTIN 4058546297121
Nummer fabrikant 4933471813
L-nummer L00800 190

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de 1,8 m lange snoerbediening kan de gebruiker op afstand van de pomp werken
  • Gebalanceerde hefhandgreep
  • ONE-KEY® technologie
  • De FORCE LOGIC® hydraulische voedingspomp voor max
  • 700-bar krimp-, snij- of ponswerkzaamheden
  • Aanzienlijk snellere werkcycli dankzij een grote totale oliecapaciteit van 1,6 liter en een hoog debiet
  • De pomp is uitgerust met een CEJN 115 serie snelkoppelingsmof, G1/4˝ geschikt voor de meest gangbare aanbouwdelen
  • De 1,8-m, Dankzij de bedrade controller kunnen gebruikers weg van de pomp werken en kunnen ze met extra verlengkabels tot 7 m worden verlengd
  • IP54-bescherming met verzegeld batterijcompartiment biedt de beste bescherming in zware omgevingen tegen bijvoorbeeld vuil, stof en vocht
  • MILWAUKEE™-ONE-KEY®-technologie stelt gebruikers in staat het gebruik van het gereedschap te bekijken, De goed uitgebalanceerde hefhandgreep zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling voor eenvoudig transport naar de werkplek
  • Instant controle van het persproces via een groene indicator
  • Bromloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor de machine en de accu, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en batterij en handhaaft constant vermogen onder belasting
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een lange levensduur en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/oplaadbare batterijen: 1
  • Type accu's/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Borstelloos
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 16. 5 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 16,5
  • Lader inbegrepen: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 130
  • Productvariant: M18 HUP700-121
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Bedrade afstandsbediening, 1,8 m verlengkabel, koppeladapter CEJN serie 115

Levering:

1 x 12,0 Ah accupack, M12-18 FC lader, in een doos