M18FCOS230-121 snoerloze doorslijpmachine

Artikelnummer: 4933471697
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471697
EAN/GTIN 4058546295967
Nummer fabrikant 4933471697

Omschrijving

Omschrijving:

  • RAPIDSTOP® schijfrem
  • Dubbelzijdige watertoevoer voor effectievere stofbeheersing
  • Compatibel met het M18®SWITCH TANK® modulaire systeem
  • De eerste 18 V 230 mm snoerloze doorslijpmachine met voldoende vermogen om gewapend beton door te slijpen, terwijl ze tot 50% lichter is dan in de handel verkrijgbare benzine-eenheden
  • Instant opstarten, onmiddellijk opstarten zonder een benzine-oliemengsel te hoeven bereiden en vullen
  • Brandstofvrije werking maakt gebruik binnenshuis mogelijk
  • Met RAPIDSTOP® schijfrem, laadniveau-indicator en lage trillingsniveaus van slechts 1, 81 m/s2
  • 85 mm zaagdiepte
  • Watertoevoer aan beide zijden voor effectievere stofbinding
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® -ION-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah accu's bieden krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en een lange levensduur van de accu in zware toepassingen
  • ONE-KEY® gereedschap locatie- & beveiligingsfuncties bieden een cloudgebaseerd inventarisprogramma met locatie- en diefstalbeveiliging
  • compatibel met het M18®SWITCH TANK® modulaire spuit- en waterleidingsysteem

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M18 HB12
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 12. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 1
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 6600
  • Diameter zaagblad: 230
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 6. 2 (M18 HB12)
  • Gewicht met accu: 6,2
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Nullastsnelheid [min_1]: 6600
  • Max. zaagdiepte: 85
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 85
  • Productvariant: M18 FCOS230-121
  • Zaagbladdiameter [mm]: 230
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Diamantdoorslijpschijf DUH 230 mm (4932399542)

Levering:

1 x 12,0 Ah accupack, M12-18 FC lader, in een doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen