M18CRAD2-0X snoerloze hoekboor

Artikelnummer: 4933471641
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471641
EAN/GTIN 4058546295400
Nummer fabrikant 4933471641
L-nummer L00800 1156

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste metalen behuizing en 13 mm boorhouder
  • Geïntegreerde sleutelhouder
  • Variabele, vergrendelbare snelheidsschakelaar
  • Krachtige haakse boormachine met de prestaties van een netvoeding
  • Robuuste metalen behuizing en 13 mm boorhouder
  • Up tot 200 gaten in 50 x 100 mm constructiehout (22 mm slangenboor) met één acculading (5,5 Ah)
  • 3 exclusieve MILWAUKEE™ technologieën: Koolborstelloze POWERSTATE® motor, REDLITHIUM® ION batterijen en REDLINK PLUS® elektronica voor krachtige prestaties, lange levensduur en hoge duurzaamheid
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Boordiameter voor staal: 12,7
  • Boorhouder_bereik [mm]: 13
  • Gebruikstechnologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair draaien: 1500
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,1 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 4,1
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Idle toerental [min_1]: 0 - 1500
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 12,7
  • maximale spanwijdte boorhouder: 13
  • Max. Koppel [Nm]: 30
  • Productvariant: M18 CRAD2-0X
  • Voltage [V]: 18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen