M18FCHSC-121 snoerloze kettingzaag

Artikelnummer: 4933471442
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
    Producttype Kettingzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933471442
    EAN/GTIN 4058546290702
    Nummer fabrikant 4933471442

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemakkelijke kettingsmering: Reservoir zonder verlies, gemakkelijk te vullen, en eenvoudige niveauregeling
    • Geleverd met 80 ml olie, Zaagketting en geleiderbeschermkap
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn
    • Met het vermogen van een benzinekettingzaag voor vrijwel alle typische toepassingen
    • Fuel®-technologie zorgt ervoor dat de zaag snelheid behoudt bij de meest veeleisende toepassingen en nooit afslaat
    • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah accu's bieden krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en een lange levensduur voor zware toepassingen
    • Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm zacht hout op één acculading (12,0 Ah)
    • Met blad van 30 cm kan in krappe ruimtes worden gewerkt
    • Met de gevoelige snelheidsregeling heeft de gebruiker volledige controle over het geleverde vermogen
    • Metalen klauwaanslag voor een betere hefboomwerking bij het zagen

    Kenmerk:

    • Batterij meegeleverd: 1 x M18 HB12
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: 12,0
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/accu's: 1
    • Type batterijen/accu's: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
    • Gewicht met accu: 6,4
    • Oplader inbegrepen: M12-18 FC
    • Oplaadstation beschikbaar: Ja
    • Oplaadtijd accu: 130
    • Productvariant: M18 FCHSC-121
    • Voltage [V]: 18
    • Standaard uitrusting: 80 ml olie, ketting, kettingbeschermer (zaagblad)

    Levering:

    1 x 12,0 Ah accupack, M12-18FC lader, in een doos
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen