Omschrijving:
- Handige machine voor nauwkeurige controle
- Magnetische bithouder voor eenvoudig wisselen van bit
- 2 snelheden
- Accumulator compacte boormachine met 4-in-1 schroefoplossing voor maximale flexibiliteit
- Verwisselbaar kopsysteem met vier verschillende opzetstukken voor een breed scala aan toepassingen
- Met de 1/4-HEX-aansluiting onder de boorhouder kan de lengte worden teruggebracht tot 130 mm, wanneer een schroefoperatie dit vereist
- Zeer handig gereedschap voor de beste nauwkeurigheid en controle
- Bromloze POWERSTATE® motor voor een koppel tot 34 Nm
- Magnetische bithouder
- De REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als batterij en handhaaft constant vermogen onder belasting
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een lange levensduur en duurzaamheid
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
- Batterijsysteem: M12
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Boordiameter voor hout: 28
- Boordiameter voor staal: 10
- Boorhouder_bereik [mm]: 10
- Door technologie: Borstelloos
- Geleverd: HD Box
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 0,90
- Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
- Laadstation beschikbaar: Nee
- Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
- Max. Boordiameter in staal [mm]: 10
- Max. spanwijdte boorhouder: 10
- Max. Koppel [Nm]: 34
- Productvariant: M12 FDDXKIT-0X
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: 10 mm metalen boorhouder, hoekschroefbevestiging, excenterbevestiging, 6 mm HEX-bevestiging
Levering:
10 mm metalen boorkop, haakse schroefbevestiging, excentrische bevestiging, 6 mm HEX-bevestiging Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, HD-doos