M18FHSAG150XPDB-0X snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933471085
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471085
EAN/GTIN 4058546287139
Nummer fabrikant 4933471085
L-nummer L00800 610

Omschrijving

Omschrijving:

  • RAPIDSTOP®
  • Fixtec® snelwisselsysteem voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Vervangbare stofbescherming
  • HIGH-OUTPUT® snoerloze haakse slijper levert het vermogen voor ruw gebruik en tot 145 zaagsneden op één acculading (5, 5 Ah) in 50 mm elektrische buis
  • RAPIDSTOP® voor snel afremmen van het wiel in minder dan 3 seconden voor een hoge gebruikersbescherming
  • De nieuwste generatie POWERSTATE® borstelloze motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® HIGH-OUTPUT® batterijen leveren krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en lange levensduur van de accu bij de zwaarste toepassingen
  • Doodemansschakelaar en herstartbeveiliging voor hoge gebruikersbescherming
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor lage trillingen
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor gereedschapsloze schijfwissel
  • Vervangbare stofbescherming voorkomt dat vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • Verstelbare beschermkap zonder gereedschap maakt grote snijcapaciteiten mogelijk

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Aangepaste technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 9000
  • Diameter poelie: 150
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 HB5,5)
  • Gewicht met accu: 3,5
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Snelheid [min_1]: 9000
  • Max. zaagdiepte: 45
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 45
  • Productvariant: M18 FHSAG150XPDB-0X
  • Diameter schijf [mm]: 150
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: AVS extra handgreep, FIXTEC™ moer, 2 x stofbescherming, beschermkap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen