M18FHSAG125XB-0X snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933471077
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933471077
EAN/GTIN 4058546287054
Nummer fabrikant 4933471077
L-nummer L00800 344

Omschrijving

Omschrijving:

  • HIGH OUTPUT® snoerloze haakse slijper levert het vermogen voor opruwen en tot 145 zaagsneden op één acculading (5,5 Ah) in 50 mm elektrische pijp
  • RAPIDSTOP® voor snel afremmen van het wiel in minder dan 2,5 seconden voor hoge gebruikersbescherming
  • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® HIGH OUTPUT® accu's leveren krachtige prestaties, hoge duurzaamheid en lange levensduur van de accu bij de zwaarste toepassingen
  • Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor schijfvervanging zonder gereedschap
  • Vervangbare stofbescherming voorkomt dat vuil binnendringt, waardoor de levensduur van de machine wordt verlengd
  • Verstelbare beschermkap zonder gereedschap maakt grote zaagcapaciteiten mogelijk
  • Herstartbeveiliging

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Nullastsnelheid: 9000
  • Diameter schijf: 125
  • Diameter spindel: 14
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Gewicht met accu: 3,4
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Snelheid [min_1]: 9000
  • Max. zaagdiepte: 33
  • Max. Zaagdiepte [mm]: 33
  • Productvariant: M18 FHSAG125XB-0X
  • Diameter schijf [mm]: 125
  • Voltage [V]: 18
  • Spindeldraad: M14
  • Standaard uitrusting: AVS extra handgreep,FIXTEC™ moer,2 x stofbescherming, beschermkap

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen