M18FOPH-0 motor voor de elektrisch bediende kop voor buitenshuis

Artikelnummer: 4933464954
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
    Artikelnummer 4933464954
    EAN/GTIN 4058546228996
    Nummer fabrikant 4933464954
    L-nummer Z0E074 285

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele hoveniers
    • Perfect voor het snoeien van overhangende takken
    • Heeft de kracht, dikke heggen knippen
    • Bevestig uw MILWAUKEE™ hulpstukken met het QUIK-LOK® hulpstuksysteem
    • Variabele hulpstukken maken vele toepassingen mogelijk met één gereedschap
    • Vol vermogen in minder dan een seconde
    • Twee snelheidsstanden met instelbare snelheidsschakelaar
    • De borstelloze MILWAUKEE™ POWERSTATE® motor verhoogt de efficiëntie, is duurzamer en levert maximaal vermogen
    • Het intelligente REDLINK PLUS® systeem biedt verbeterde digitale overbelastingsbeveiliging voor het gereedschap en de accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
    • De verstelbare extra handgreep, draagriem en draagring, bieden maximale controle en comfort
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: in doos
    • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 HB8)
    • Gewicht met accu: 4,1
    • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
    • Oplaadstation beschikbaar: Nee
    • Productvariant: M18 FOPH-0
    • Voltage [V]: 18

    Levering:

    Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, in de doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen