MXFDCD150-302C mx-brandstofboorkit

Artikelnummer: 4933464887
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
Accucapaciteit 3 Ah
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464887
EAN/GTIN 4058546228323
Nummer fabrikant 4933464887

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepatenteerde AUTOSTOP Ratchet Clutch biedt de best mogelijke bescherming van de gebruiker en schakelt het apparaat uit in geval van schokkerige bewegingen
  • Geïntegreerde wateraansluiting voor nat boren
  • Compatibel met de ruggedragen veldspuit M18-SCHAKELAAR
  • Ingebouwde elektronische sensor ondersteunt de gebruiker voor een rechte en nauwkeurige tunnel
  • Veilig kernboren met de kracht van een kabelgebonden apparaat tot een maximum van 152 mm nat en droog boren
  • transmissie met 2 versnellingen voor een voor de toepassing geoptimaliseerde snelheidsafstelling
  • Voor een snellere oriëntatie worden deze gegevens op het toestel gegraveerd
  • Toerentalinstelling 1: Tot Ø 75 mm boren in natte en droge toestand bij 1600 tpm
  • Snelheidsniveau 2: Ø 76 tot 152 mm nat en droog boren bij 800 tpm
  • Gepatenteerde AUTOSTOP Ratchet Clutch biedt de best mogelijke bescherming van de gebruiker en schakelt het apparaat uit in geval van schokkerige bewegingen
  • Ingebouwde elektronische sensor ondersteunt de gebruiker voor een rechte en nauwkeurige tunnel
  • Ingebouwde manometer voor optimalisatie van de boorsnelheid
  • Batterijniveau-indicator voor het bewaken van de batterijcapaciteit tijdens het gehele boorproces
  • Geïntegreerde wateraansluiting voor nat boren
  • Compatibel met de M18SWITCH-TANKRUGGEDRAGEN veldspuit
  • 1 1/4UNC + 1/2G houder geschikt voor de meest voorkomende boortjes
  • MXF DR255TV-standaard voor kernboren, afzonderlijk verkrijgbaar, met 60 mm snelsluiting, past op alle kernboren met een diameter van 60 mm voor de klemhals
  • Op basis van de sterke punten van de brandstoftechnologie bereikt MX Fuel een nieuw niveau van accuprestaties
  • De machines in deze prestatieklasse moeten worden gebruikt voor taken die voorheen voornamelijk het domein waren van benzine- of persluchtapparatuur
  • De nieuwe batterijtechnologie maakt ook geschikt werk mogelijk waar dit voorheen alleen mogelijk was met beperkte of hoge uitgaven
  • De machines op het MX-brandstofplatform bieden het volledige comfort van accutechnologie en redu
  • EÉN belangrijk tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd platform voor tracking en asset management voor uw tools
  • MET ÉÉN toets kunt u ook het gereedschap op afstand vergrendelen

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x MXF CP203
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 3,0
  • Batterijsysteem: MX FUEL
  • Aantal accu's/accupacks: 2
  • Per technologie: Brandstof
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 12,4 (MXF CP203)
  • Gewicht met accupack: 12,4
  • Inbegrepen lader: MXF C
  • Idle snelheid [min_1]: 0 - 800/ 0 - 1600
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 800
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1600
  • Productvariant: MXF DCD150-302C
  • Standaard uitrusting: zijhandgreep