M18CBLPP2B-402C-set power pack

Artikelnummer: 4933464593
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464593
EAN/GTIN 4058546225384
Nummer fabrikant 4933464593
L-nummer L00800 826

Omschrijving

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B4
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Borstelloos
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Oplader meegeleverd: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 80
  • Productvariant: M18 CBLPP2B-402C
  • Voltage [V]: 18

Levering:

M18 CBLDD - M18™ Compacte Borstelloze Accuboormachine M18 CBLID - M18™ Compacte Borstelloze 1 / 4˝ Hex Accu Slagmoersleutel 2 x M18B4 (18V 4 Ah accu) 1 x Oplader Transportkoffer