M18BLCS66-0X snoerloze cirkelzaag

Artikelnummer: 4933464589
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464589
EAN/GTIN 4058546225346
Nummer fabrikant 4933464589
L-nummer L00800 287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolborstelloze handcirkelzaag met 66 mm zaagdiepte voor het gelijktijdig zagen van maximaal 3 OSB platen (19 mm)
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Metalen haak voor een gemakkelijke en veilige ophanging van het gereedschap
  • Inbegrepen adapter past op alle MILWAUKEE™ stofafzuigers
  • Aluminium basisplaat voor maximale duurzaamheid
  • LED-verlichting werkgebied
  • 50° zaagbladkanteling met een zaagdiepte van 46 mm
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Bouwtechnologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 5000
  • Zaagbladdiameter: 190
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 4,0
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5000
  • Productvariant: M18 BLCS66-0X
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Zaagblad, schulpgeleider, adapter voor stofafzuiging, binnenzeskant sleutel

Levering:

Zaagblad, zuigadapter, parallelaanslag, sleutel, HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.