Pfh26T-hamerboor

Artikelnummer: 4933464581
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464581
EAN/GTIN 4058546225261
Nummer fabrikant 4933464581
L-nummer L00800 810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, duurzame en compacte hamer voor metsel- en betontoepassingen
  • 2,4 J slagenergie
  • 800 watt motor
  • Geschikt voor boordiameters van 6 tot 16 mm
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine in geval van vastgelopen boor
  • 4 m kabel

Kenmerk:

  • Boordiameter voor beton: 26
  • Boordiameter voor hout: 30
  • Boordiameter voor staal: 13
  • Geleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Gebruiksvermogen [W]: 800
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 2,4
  • Productvariant: PFH 26 T
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 2,4

Levering:

Netsnoer 4 m, extra handgreep met diepteaanslag, transportkoffer.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen