Set M18ONEPP2A2-502X power pack

Artikelnummer: 4933464529
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464529
EAN/GTIN 4058546224745
Nummer fabrikant 4933464529
L-nummer L00800 636

Omschrijving

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: HD Box
  • Lader inbegrepen: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Productvariant: M18 ONEPP2A2-502X
  • Voltage [V]: 18

Levering:

M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Accu-klopboormachine M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1 / 4˝ Hex Accu-slagmoersleutel 2 x M18B5 (18V 5 Ah accu) 1 x HD box-oplader

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen