M18BLID2-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933464519
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464519
EAN/GTIN 4058546224646
Nummer fabrikant 4933464519
L-nummer L00800 294

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze slagmoersleutel met compact ontwerp van slechts 130 mm lengte
  • Borstelloze motor levert 180 Nm koppel, 3400 min-11 en een slagfrequentie van 4200 slagen per minuut
  • DRIVE CONTROL® met drie snelheden voor een optimale instelling voor de toepassing
  • Makkelijke bitwissel met één hand
  • Ruw metalen tandwielkasthuis voor lange levensduur
  • Batterijniveau-indicator en LED-lampje
  • Batterijvoeding
  • Batterijvoeding met batterijlaadindicator en LED-lampje
  • Batterijvoeding met batterijlaadindicator en LED-lampje
  • Batterijvoeding met batterijlaadindicator en LED-lampje
  • Batterijlaadindicator
  • Laadniveau-indicatie en LED-verlichting van het werkgebied
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd design, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Met riemclip
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 1,7
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 1700/2600/0-3400
  • Max. Koppel [Nm]: 180
  • max. schroefdiameter: 14
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 1700
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 2600
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 3400
  • Max. Diameter bouten: M14
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Slagsnelheid: 1500
  • Productvariant: M18 BLID2-0X
  • Slagsnelheid [min_1]: 1500/3400/0-4200
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip

Levering:

HD-doos, riemclip

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen