M18ONEHCC-201C kabelsnijder FSW-set

Artikelnummer: 4933464309
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
Accucapaciteit 2 A
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464309
EAN/GTIN 4058546222543
Nummer fabrikant 4933464309
L-nummer L00800 242

Omschrijving

Omschrijving:

  • KRACHT LOGICA; 53 kN hydraulische accukabelsnijder, snijdt kabels in minder dan 3 seconden Borstelloze POWERSTATE; motor voor de zwaarste toepassingen Optimale balans maakt een goede controle mogelijk, zelfs bij bediening met één hand Dit apparaat biedt oplossingen voor het doorknippen van ACSR-kabels, staaldraad, ook fijndradige geleiders zoals koper en aluminium -KabelsSnelle omschakeling tussen applicatietools maakt conversie in minder dan 15 seconden mogelijk In-line ontwerp en een 350 ° draaibare kop - ideaal voor werken op moeilijk bereikbare plaatsenMILWAUKEE®-ONE-KEY™-technologie stelt gebruikers in staat om het gebruik van het gereedschap te bekijken , notificaties Onderhoudsintervallen ontvangen en draadloos informatie synchroniseren in de cloud ONE-KEY; Tool-Tracker & -Security biedt u tevens de mogelijkheid om onder andere de laatst bekende positie van uw apparaat weer te geven Afgedichte elektronica voor betere bescherming tegen vocht, stof en vuilREDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging in de machine en accu zorgt voor een lange levensduurDe REDLITHIUM ; De batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en een verliesvrij vermogen voor een langere levensduur en een langere levensduur dan eerdere modellen

Kenmerk:

  • Inbegrepen: 1 x M18 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 1
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 3,7
  • Oplader meegeleverd: M12-18 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Productvariant: M18 ONEHCC-201C FSW SET
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: FSW snijbek

Levering:

1 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion-accu rood, lader M12-18FC, transportkoffer, FSW-snijbek