Omschrijving:
- FORCE LOGIC® hydraulische 53 kN kabelknipper, knipt kabels in minder dan 3 sec
- Bromstelloze POWERSTATE® motor voor de zwaarste toepassingen
- Optimale balans zorgt voor goede controle, zelfs bij bediening met één hand
- Dit gereedschap biedt oplossingen voor het snijden van ACSR kabels, staaldraad, fijndradige geleiders, koper- en aluminiumkabels
- Snel wisselen tussen toepassingsgereedschappen maakt wisselen in minder dan 15 seconden mogelijk
- In-line ontwerp en een 350° draaibare kop - ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- Milwaukee® ONE-KEY™ technologie stelt gebruikers in staat het gereedschapgebruik te bekijken, Ontvang meldingen over onderhoudsintervallen en synchroniseer draadloos informatie met de cloud
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security geeft u ook de mogelijkheid om de laatst bekende locatie van uw gereedschap te bekijken, naast andere functies
- Gesealde elektronica voor betere bescherming tegen vocht, stof en vuil
- REDLINK™ elektronica - overbelastingsbeveiliging in de machine en de batterij zorgt voor een lange levensduur
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 1 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 1
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Borstelloos
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 3,7
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 40
- Productvariant: M18 ONEHCC-201C ACSR SET
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: ACSR-snijbek
Levering:
1 x 18 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion-accu, lader M12-18FC, transportkoffer, ACSR-snijbek