M12FIR38-201B snoerloze ratelschroef

Artikelnummer: 4933459798
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459798
EAN/GTIN 4058546029708
Nummer fabrikant 4933459798
L-nummer Z0E074 356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pneumatisch aangedreven voor maximaal 75 Nm maximumkoppel en 200 min-11
  • Inbouwkopprofiel voor optimale toegang tot krappe ruimtes
  • Bromloze POWERSTATE® motor met versterkte tandwielkast en behuizing voor een lange levensduur
  • Met maximaal 75 Nm koppel en 200 min-
  • 11, is dit gereedschap een ideale oplossing voor auto- en onderhoudstoepassingen
  • Compact ontwerp voor snelle toegang bij alle toepassingen, bij het werken aan motoren of transmissies
  • Bromstelloze POWERSTATE® motor met versterkte tandwielkast en behuizing voor een lange levensduur voor gebruikers met de hoogste eisen
  • REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu, waardoor het vermogen constant blijft onder belasting
  • REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Overlangse metalen gashendel voor gemakkelijke bediening
  • Handgreep met softgrip overlay voor goede grip
  • LED-verlichting van werkgebied
  • Geleverd met 1/4 adapter
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M12® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 1 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 1
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Nullastsnelheid: 200
  • Bijgeleverd: Gereedschapstas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,4
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 40
  • Lengte [mm]: 281
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 0 - 200
  • Max. Koppel [Nm]: 75
  • Productvariant: M12 FIR38-201B
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: ¼˝ Adapter

Levering:

1 x 12 V/2,0 Ah Rode Li-Ion batterij, lader C12 C, draagtas, 3/8″ naar 1/4″ adapter

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.