Brt trolley voor beitelhamer

Artikelnummer: 4933459794
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459794
EAN/GTIN 4058546029661
Nummer fabrikant 4933459794
L-nummer L00820 338

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geïntegreerde kabelhaak
  • Werkwagen met kabelhaak en plaats voor 4 beitels
  • Opbergmogelijkheid voor maximaal 4 beitels
  • Zwaar belastbaar - tot 100 kg laadvermogen
  • 100 kg draagvermogen
  • Poedercoating ter bescherming tegen slijtage
  • Geschikt voor K 2000H en K 2500H

Kenmerk:

  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 14,3
  • Productvariant: BRT

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen